曜日別特売

ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定)

ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) - GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) - GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) - GAONA(ガオナ)ガオナ サドルバンド 伸縮式 ぐらつき防止 (立水栓用 60mm角 ネジ止め ステンレス 壁固定) - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

水栓柱を壁面に固定するための金具です。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。
60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。
ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。
ビスは別途お買い求めください。

材質ステンレスアズワン品番64-5156-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45080517GA-RW003
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45080517
2024-03-20
用途: 不凍水栓柱を建物に固定するため

60mmの水栓柱に使うため購入しましたが、本商品の角の曲げのアールが大きかったので直角に曲げてある水栓柱には取付出来ませんでした。無理矢理ネジで引っ張ってみたら、ネジが切れてしまいました。
仕方ないので70mmを購入して対応します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする