ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 60mm角 ネジ止め グレー 壁固定)
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。
壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。
シルバー調なので、ステンレス素材の水栓柱に最適。
ビスは別途お買い求めください。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
色シルバー
内容量1個
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。
壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。
シルバー調なので、ステンレス素材の水栓柱に最適。
ビスは別途お買い求めください。