パンチングフランジサイレンサー

パンチングフランジサイレンサー - JDM
(2件のレビュー)

スポーツマフラーへの装着で消音効果を発揮!
耐久性に優れ、錆に強いステンレス製を採用。

材質ステンレス鋼(SUS304)寸法B(mm)80構成部品フランジサイレンサー:1個/ステンレス鋼(SUS304)、ボルト・ナット:各2個/スチール、ガスケット:2枚/ノンアスベストスチール合板、グラスウール:1個/500mm×105mm×5mm、ステンレスワイヤー:1個/500mm内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
パイプサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45076703JFSP50603229431650~60Φ(中間)
4,000
取扱い終了
45076719JFSP7080383652.51770~80Φ(中間)
4,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45076719
2020-09-05
用途: マフラー静音に

パンチングのない方を使ってましたがちょっと詰まり過ぎかなと感じ、高いものでもないので変更してみました。結果、アイドリング~低中回転は付けてないのとあまり変わらない代わり、自然な吹け上がりになったような。ちなみに、どちらも同程度の回転数で詰まりを強く感じましたので、好みで選んで良いかと。(私の車の場合3000回転位から)。内側穴径のバリエーションがあれば。

対象商品 : 45076703
2020-08-03
用途: マフラーの中間パイプに取付
その他業種

パンチングされたフランジ用のサイレンサーが欲しく購入しましたが、ボルトを締める穴の寸法18mmと表記されていたのですが、実測は16mm。
結果、ジュークの中間パイプに装着できず。
ちなみに経は50なので、18mmであれば問題なかったですが…
問合せすると16mmと回答があり、仕方ないので自分で加工しました…
物は気に入ったんですがね…
直接メーカーへの問い合わせはしてません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする