日本モレックス(molex)
基板対電線用コネクタ
質量(g)
1.725
ピッチ(mm)
6.5
極数
2
使用温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧(V)
600(最大)
寸法A(mm)
3.8
定格電流(A)
10(最大)
寸法B(mm)
1.6
難燃性
94V-0
電線挿入角度
ストレート
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45082407
151048-1211
1箱(3780個)
白
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45082416
151048-1206
1箱(1260個)
黒
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45082425
151048-1209
1箱(7560個)
赤
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45082434
151048-1203
1箱(6300個)
黄
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45082443
151048-1201
1箱(5040個)
青
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
45082459
151048-1207
1箱(6300個)
緑
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
45082468
151048-1205
1箱(6300個)
ピンク
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください