リアカメラ付ドライブレコーダー

リアカメラ付ドライブレコーダー KAIHOU

後方もしっかり録画。

液晶モニター2.3型液晶パネル(320×240) 画素数(フロントカメラセンサー)100万画素、(リアビューカメラセンサー)30万画素 記録媒体microSDHCカード(クラス6以上推奨/容量8~32GB) 仕様ズーム倍率なし、Gセンサー(オフ/低/中/高)、ループ録画機能(2分/3分/5分)、動体検知機能(オン/オフ)、音声録音(オン/オフ)、駐車監視(オンGセンサー検知/オフ)、操作音(固定) セット内容リアカメラ、シガーライター電源、専用取付ステー、microSDカード(8GB)、取扱説明書(保証書付) 形式(記録)動画:AVI、静止画:JPG 外形寸法(mm)72×63×32 消費電力(W)2.7 本体質量(g)80 電源電圧(V)入力:DC12~24(DC5/500mA) 記録方式通常/手動 バッテリーリチウム電池180mAh(バッテリー使用時間約3分) スピーカー1W/8Ω 端子miniUSB フレームレート25fps 画角(フロントカメラレンズ)対角:125°、水平:91°、垂直:53°、(リアビューカメラレンズ)対角:96°、水平:80、垂直:45° 動作温度範囲(℃)-10~60 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45093503 KH-DR70
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする