ラバーダンベル 10kgセット
シャフトには、握りやすく滑りにくいラバーグリップ、床面に優しいラバープレートです。
付属品シャフト:(2.0kg)×1本、カラー:(0.25kg)×2個、ラバープレート:(1.25kg)×2個、ラバープレート:(2.5kg)×2個
材質ラバー・スチール
質量(kg)10
規格10kgセット
耐荷重(kg)片側約25
内容量1セット
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2019-12-19
- 用途:
- 筋トレ
株式会社 丸忠商会 様
加工が酷い、特にラバー部分。たくさん利用しているが一番ハズレ商品。