曜日別特売

スポットエアコン

スポットエアコン - 日本ピーマック

ドレンレス仕様で面倒な水捨て不要。吹出温度設定が可能で「冷え過ぎ防止」と「省エネ性」を実現。夏季以外季節の変わり目にも活躍。

使用湿度範囲
冷房:30~75%
暖房:30~60%
使用可能温度範囲
冷房:17~44℃
暖房:8~22℃
吹出口
冷房:17~28℃
暖房:34~45℃
風量(m3/min)
(給気側送風装置)【冷房】急:12・強:10・弱:8、【暖房】急:6・強:5・弱:4
(排気側送風装置)急:14・強:12・弱:10
用途対人用冷暖房機仕様エネルギー消費効率:【冷房】3.01、【暖房】3.03付属品排気側ダクトΦ125×1(色:アイボリー・硬質キャップ付き)質量(kg)72寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1009×532×642接続端子台(M4)消費電力(kW)【冷房】1.33、【暖房】0.99送風口数2口組込内容フィレドンフィルタ、蒸発エレメント、操作スイッチ、給気側ダクトΦ200×2(色:アイボリー・硬質キャップ付き)運転音(dB)(A)冷房:60.0・暖房:60.0・送風:56.5冷媒封入量(kg)R410A(2090)・0.80機外静圧(Pa)0冷房能力(kW)4暖房能力(kW)3排熱ダクト有無あり内容量1台
注意
吹出し設定温度は吸込み温・湿度条件により到達しない場合があります。
運転可能範囲を確認ください。(運転可能範囲外では運転できません)
屋内専用製品
粉じん並びに油分(切削油含む)の発生する場所で使用しないでください。
接地引掛けキャップの取付が必要です。(電気工事)
第一種特定製品のため、フロン排出抑制法対象機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45452698ASC40BAK単相200
737,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
45452707ASC40BAM三相200V
737,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする