Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
台座ピン、先端部ピン形/オネジ付
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全14種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
8
12
17
20
23
27
30
35
48
51
56
58
75
83
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45474888
22680.0402
8
4
11
10
7
¥2,904
¥
2,798
¥3,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474897
22680.0404
12
4
11
10
7
¥3,004
¥
2,998
¥3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474906
22680.0412
17
4
14.4
13
18
¥3,264
¥
3,198
¥3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474915
22680.0414
23
4
14.4
13
18
¥3,279
¥
3,198
¥3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474924
22680.0416
20
6
14.4
13
18
¥3,244
¥
3,198
¥3,518
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474933
22680.0418
27
6
14.4
13
18
¥3,393
¥
3,298
¥3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474949
22680.0422
30
6
19
17
32
¥3,408
¥
3,398
¥3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474958
22680.0424
51
6
19
17
32
¥3,668
¥
3,598
¥3,958
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474967
22680.0426
35
8
19
17
32
¥3,523
¥
3,398
¥3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474976
22680.0428
58
8
19
17
32
¥3,603
¥
3,398
¥3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474985
22680.0432
48
6
21.2
19
60
¥3,618
¥
3,398
¥3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45474994
22680.0434
75
6
21.2
19
60
¥3,828
¥
3,798
¥4,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475003
22680.0436
56
8
21.2
19
60
¥3,798
¥
3,698
¥4,068
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45475019
22680.0438
83
8
21.2
19
60
¥3,927
¥
3,898
¥4,288
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください