Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
T-ナット、DIN508/熱処理鋼、表面処理なし
材質
熱処理鋼/表面処理なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
T溝幅(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
28
32
36
42
48
54
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)
寸法k(mm)
T溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45485878
23010.0060
4
5.6
10
8
4
6
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485905
23010.0080
10
7.6
13
10
6
8
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485939
23010.0100
17
9.6
15
12
6
10
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45485984
23010.0120
27
11.6
18
14
7
12
¥
255
¥
249
¥
274
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486036
23010.0140
46
13.6
22
16
8
14
¥
295
¥
289
¥
318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486097
23010.0160
68
15.6
25
18
9
16
¥
390
¥
379
¥
417
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486167
23010.0180
95
17.6
28
20
10
18
¥
494
¥
489
¥
538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486246
23010.0200
149
19.6
32
24
12
20
¥
724
¥
699
¥
769
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486307
23010.0220
210
21.6
35
28
14
22
¥
929
¥
899
¥
989
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486377
23010.0240
300
23.6
40
32
16
24
¥
1,442
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486438
23010.0280
430
27.6
44
36
18
28
¥
1,717
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486499
23010.0320
580
31.5
50
40
20
32
¥
5,614
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486517
23010.0360
800
35.5
54
44
22
36
¥
4,077
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486553
23010.0420
1250
41.5
65
52
26
42
¥
8,992
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486587
23010.0480
1900
47.5
75
60
30
48
¥
13,447
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45486614
23010.0540
2600
53.4
85
70
34
54
¥
20,089
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください