Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒
材質
ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
20
22
26
30
32
36
42
48
55
60
65
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(g)
寸法s(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45531588
25069.0006
20
20
9
20
2.5
¥
1,413
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531597
25069.0008
22
18
9
22
2.5
¥
1,363
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531606
25069.0010
26
33
11
26
3
¥
1,467
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531615
25069.0012
30
42
11
30
3
¥
1,552
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531624
25069.0014
32
40
11
32
3
¥
1,587
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531633
25069.0015
36
73
13
36
4
¥
1,787
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531649
25069.0016
36
66
13
36
4
¥
1,787
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531658
25069.0018
42
120
15
42
4
¥
2,111
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531667
25069.0020
42
104
15
42
4
¥
2,465
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531676
25069.0022
48
139
15
48
4
¥
2,386
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531685
25069.0025
48
130
15
48
4
¥
2,321
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531694
25069.0028
55
171
15
55
5
¥
2,745
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531703
25069.0030
55
162
15
55
5
¥
2,810
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531719
25069.0032
60
196
15
60
5
¥
2,984
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531728
25069.0035
60
180
15
60
5
¥
3,004
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45531737
25069.0040
65
183
15
65
5
¥
3,264
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください