セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)

セット・カラー/スリット型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当) - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全16種類を絞り込む
外径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(g)
寸法s(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553174625069.010620209202.5
2,371
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553175525069.010822189222.5
2,710
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553176425069.0110263311263
3,309
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553177325069.0112304211303
3,408
3,198
3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553178925069.0114324011323
3,588
3,500
3,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553179825069.0115367313364
4,511
4,498
4,948(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553180725069.0116366613364
4,202
4,198
4,618(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553181625069.01184212015424
5,240
5,098
5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553182525069.01204210415424
5,175
5,098
5,608(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553183425069.01224813915484
6,003
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553184325069.01254813015484
6,018
5,698
6,268(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553185925069.01285517115555
7,200
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553186825069.01305516215555
7,121
6,798
7,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553187725069.01326019615605
7,445
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553188625069.01356018015605
7,675
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553189525069.01406518315655
8,129
7,198
7,918(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする