Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セット・カラー/2分割型/ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
材質
ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4404(SUS316L相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全16種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
20
22
26
30
32
36
42
48
55
60
65
質量(g)
選択してください
18
20
39
43
64
65
100
103
125
135
156
165
170
187
189
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(g)
寸法s(mm)
寸法d2(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45532069
25069.0306
20
18
9
20
2.5
¥
2,889
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532078
25069.0308
22
20
9
22
2.5
¥
3,114
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532087
25069.0310
26
20
11
26
3
¥
3,683
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532096
25069.0312
30
39
11
30
3
¥
3,698
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532105
25069.0314
32
43
11
32
3
¥
4,172
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532114
25069.0315
36
65
13
36
4
¥
5,045
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532123
25069.0316
36
64
13
36
4
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532139
25069.0318
42
103
15
42
4
¥
5,988
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532148
25069.0320
42
100
15
42
4
¥
5,938
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532157
25069.0322
48
135
15
48
4
¥
6,702
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532166
25069.0325
48
125
15
48
4
¥
6,702
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532175
25069.0328
55
165
15
55
5
¥
7,834
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532184
25069.0330
55
156
15
55
5
¥
7,869
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532193
25069.0332
60
187
15
60
5
¥
8,193
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532209
25069.0335
60
170
15
60
5
¥
8,193
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532218
25069.0340
65
189
15
65
5
¥
8,807
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください