Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
セット・カラー、センサー取付用/スリット型
材質
ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法d3(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45532227
25070.0010
99
14.5
12
6.5
4
¥
7,006
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532236
25070.0012
94
14.5
12
6.5
4
¥
7,006
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532245
25070.0014
125
16.5
13
9
5
¥
8,263
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532254
25070.0015
122
16.5
13
9
5
¥
8,263
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532263
25070.0016
120
16.5
13
9
5
¥
8,263
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532279
25070.0018
151
18.5
13
9
5
¥
8,563
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532288
25070.0020
144
18.5
13
9
5
¥
8,563
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532297
25070.0022
359
23.5
18
13
6
¥
10,823
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532306
25070.0024
349
23.5
18
13
6
¥
10,823
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532315
25070.0025
345
23.5
18
13
6
¥
10,823
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532324
25070.0030
108
27
20
13
6
¥
13,128
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532333
25070.0032
588
30
20
13
6
¥
15,957
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45532349
25070.0035
566
30
20
13
6
¥
15,957
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください