セット・カラー、クイック調整機能付き

セット・カラー、クイック調整機能付き - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR最高温度(℃)80寸法l3(mm)1.7寸法l2(mm)7寸法l5(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d3(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553248925071.00084031402527.5
13,383
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553249825071.00104030402527.5
13,383
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553250725071.00124030402527.5
13,383
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553251625071.00154028402527.5
15,733
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553252525071.00164027402527.5
17,289
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553253425071.00205551553032.5
17,709
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553254325071.00225550553032.5
22,593
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする