高さ調整エレメント、背の高いタイプ

高さ調整エレメント、背の高いタイプ - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
材質熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ストローク(mm)
静耐荷重(kN)
適合ねじ
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法d3
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553318925120.010668約 1540/30.7M66.625M15×1約 28約 43
12,814
10,980
12,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553319825120.0112161約 2065/55.7M66.632M20×1約 35約 55
13,902
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553320725120.0114152約 2065/48M8932M20×1約 35約 55
13,902
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553321625120.0116142約 2065/37.9M101132M20×1約 35約 55
13,902
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553322525120.0122371約 25120/92.9M101145M30×1,5約 42約 67
15,358
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553323425120.0124357約 25120/80.4M1213.545M30×1,5約 42約 67
15,358
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553324325120.0126321約 25120/45.5M1617.545M30×1,5約 42約 67
15,358
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553325925120.0132835約 32210/136M1617.558M40×1,5約 54約 86
18,522
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553326825120.0134771約 32210/90M202258M40×1,5約 54約 86
18,522
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553327725120.0136705約 32210/37M242658M40×1,5約 54約 86
18,522
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553328625120.01421421約 40330/210M202270M50×1,5約 66約 106
34,544
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553329525120.01441428約 40330/157M242670M50×1,5約 66約 106
34,544
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
4553330425120.01461167約 40330/53M303370M50×1,5約 66約 106
34,544
33,980
37,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする