Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
高さ調整エレメント、背の高いタイプ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法l1(mm)
約 28
約 28
約 35
約 42
約 54
約 66
ストローク(mm)
約 15
約 15
約 20
約 25
約 32
約 40
質量(g)
68
68
161
152
142
371
357
321
835
771
705
1421
1428
1167
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45533189
品番
25120.0106
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(g)
68
ストローク(mm)
約 15
材質
熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理
静耐荷重(kN)
40/30.7
適合ねじ
M6
寸法d1(mm)
6.6
寸法d2(mm)
25
寸法d3
M15×1
寸法l1(mm)
約 28
寸法l2(mm)
約 43
RoHS指令(10物質対応)
対応