曜日別特売

高さ調整エレメント、背の高いタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)約 66
ストローク(mm)約 40
質量(g)1428
内容量1個注文コード45533295品番25120.0144
参考基準価格(税別)¥36,930販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(g)
1428
ストローク(mm)
約 40
材質
熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理
静耐荷重(kN)
330/157
適合ねじ
M24
寸法d1(mm)
26
寸法d2(mm)
70
寸法d3
M50×1,5
寸法l1(mm)
約 66
寸法l2(mm)
約 106
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする