曜日別特売

高さ調整エレメント、背の高いタイプ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法l1(mm)約 35
ストローク(mm)約 20
質量(g)161
内容量1個注文コード45533198品番25120.0112
参考基準価格(税別)¥14,860販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
質量(g)
161
ストローク(mm)
約 20
材質
熱処理鋼/亜鉛メッキ/不活性化処理
静耐荷重(kN)
65/55.7
適合ねじ
M6
寸法d1(mm)
6.6
寸法d2(mm)
32
寸法d3
M20×1
寸法l1(mm)
約 35
寸法l2(mm)
約 55
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする