INAX(LIXIL) INAX(LIXIL)の 配管・水廻り設備部材 INAX(LIXIL)の 水廻り部材 INAX(LIXIL)の 水栓 接続スピンドル 接続スピンドル 注文コード 45550768 適合BF-390B(N)、BF-393B(N)、BF-991B(N)、BF-993B(N)、BF-7090B(-U)、BF-8090B(-U)、BF-8093B(-U)、BF-A090B(-U)、BF-A093B(-U)、BF-E090B(-U)、BF-E093B(-U) 全長(mm)30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 27-327-10 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45550768 27-327-10 ¥710 ¥709 ¥709 ¥780 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水栓部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアーポンプ用ダイヤフラムパッキン マリンテック 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 吐水口 INAX(LIXIL) 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 吐水口ASSY INAX(LIXIL) 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 吐水口カバーASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,088 ¥1,898 吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 自在吐水口部 INAX(LIXIL) 税込¥5,278~ ¥4,798~ 19mmスピンドル部(レバー式用・右2条ネジ) INAX(LIXIL) 税込¥4,178~ ¥3,798~ アプセットボルト INAX(LIXIL) 税込¥197 ¥179 バスケットへ コントロールASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ シングルレバーハンドル INAX(LIXIL) 税込¥3,518 ¥3,198 センサーガイドASSY INAX(LIXIL) 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ノンライジングバルブASSY INAX(LIXIL) 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ハンドルキャップASSY INAX(LIXIL) 税込¥626~ ¥569~ ヘッドパーツ部 INAX(LIXIL) 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ メインバルブASSY INAX(LIXIL) 税込¥21,978~ ¥19,980~ レバーハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ レバーハンドル部 INAX(LIXIL) 税込¥17,578~ ¥15,980~ 上カバーASSY INAX(LIXIL) 税込¥8,248 ¥7,498 切替ハンドル INAX(LIXIL) 税込¥3,078~ ¥2,798~ 切替ハンドルASSY INAX(LIXIL) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材水廻り部材水栓水栓部品スピンドル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります 三角ハンドル・クロスハンドル ケレップ・コマ レバーハンドル スピンドル 共用栓カギ スパウト・水栓パイプ グリップハンドル 吐水口・ノズル ハンドルビス 水栓クランク ハンドル上部 カートリッジ・切替部 水栓アダプター 水栓ソケット・ニップル 水栓パッキン 水栓ナット 座金・プレート ワン 給水管 水栓補修部品 水栓取付部品 キッチンシャワー 浄水カートリッジ 泡まつ・断熱キャップ ユニット取出金具 水受け容器 水道用コンセント 水栓逆止弁 水栓プラグ その他水栓部品 シェアする マイページ 最近見た商品