曜日別特売

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ形状外向き横ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45578463AT-100UWSK4S-3M1419746
6,300
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
45578479AT-125UWSK4S-3M19112260
9,000
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
45578488AT-150UWSK4S-3M19114772
9,000
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
45578497AT-175UWSK4S-3M24117286
14,500
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
45578506AT-200UWSK4S-3M241197101
14,500
9,598
10,558(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする