AT-175UWSK4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-175UWSK4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578497
AT-175UWSK4S-3M SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45578497

SUS製 薄形ベントキャップ 外向き横ギャラリ 網3M FD120度

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)175
内容量1個注文コード45578497品番AT-175UWSK4S-3M
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 コンパクトフェイス(ベントキャップより外形が17~21mm小) 標準品で左吹き・右吹きが可能です(ネジをはずしてギャラリ方向を変えてください) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途
外壁用
寸法A(mm)
241
寸法B(mm)
172
寸法C(mm)
86
仕様
網3メッシュ
材質
ステンレス
形状
外向き横ギャラリ
角度(°)
(防火ダンパー)120
呼称
175
適合パイプ径(Φmm)
175
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする