メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口タイプ
防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途
外壁用
材質
ステンレス
仕様
網なし
形状
縦ギャラリ
タイプ
左右開口タイプ
角度(°)
(防火ダンパー)120
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
150
200
250
寸法B(mm)
選択してください
97
122
147
172
197
寸法D(mm)
60
79
85
寸法E(mm)
122
172
222
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45600653
AT-100TGSYK4
150
97
120
60
122
¥
9,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600669
AT-125TGSYK4
200
122
120
60
172
¥
12,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600678
AT-150TGSYK4
200
147
120
60
172
¥
12,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600687
AT-175TGSYK4
250
172
150
79
222
¥
31,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600696
AT-200TGSYK4
250
197
150
85
222
¥
31,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600705
AT-100TGSYK4-BL
150
97
120
60
122
¥
10,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600714
AT-125TGSYK4-BL
200
122
120
60
172
¥
13,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600723
AT-150TGSYK4-BL
200
147
120
60
172
¥
13,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600739
AT-175TGSYK4-BL
250
172
150
79
222
¥
33,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600748
AT-200TGSYK4-BL
250
197
150
85
222
¥
33,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください