SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ

SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網10M 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

フード・網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし形状縦ギャラリタイプ左右開口タイプ内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
全10種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45600854AT-100TWSY41509712060122
8,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600863AT-125TWSY420012212060172
9,800
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600888AT-175TWSY425017215079222
27,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600897AT-200TWSY425019715060222
27,900
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600906AT-100TWSY4-BL1509712060122
9,000
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600915AT-125TWSY4-BL20012212060172
11,300
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600924AT-150TWSY4-BL20014712060172
11,300
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600933AT-175TWSY4-BL25017215079222
29,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600949AT-200TWSY4-BL25019715060222
29,900
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
45600879AT-150TWSY420014712060172
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする