SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右開口タイプ

SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ 網3M FD120度 左右開口タイプ - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

防火設備該当品(第01EG021号) フード・網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

用途外壁用材質ステンレス仕様網3メッシュ形状縦ギャラリタイプ左右開口タイプ角度(°)(防火ダンパー)120内容量1個
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45601256AT-100TWSYK4-3M1509712060122
10,700
取扱い終了
返品不可
45601265AT-125TWSYK4-3M20012212060172
12,300
取扱い終了
返品不可
45601274AT-150TWSYK4-3M20014712060172
13,400
取扱い終了
返品不可
45601283AT-175TWSYK4-3M25017215079222
28,500
取扱い終了
返品不可
45601299AT-200TWSYK4-3M25019715085222
30,500
取扱い終了
返品不可
45601308AT-100TWSYK4-BL-3M1509712060122
10,700
取扱い終了
返品不可
45601317AT-125TWSYK4-BL-3M20012212060172
12,300
取扱い終了
返品不可
45601326AT-150TWSYK4-BL-3M20014712060172
13,400
取扱い終了
返品不可
45601335AT-175TWSYK4-BL-3M25017215079222
28,500
取扱い終了
返品不可
45601344AT-200TWSYK4-BL-3M25019715085222
30,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする