メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途
室内用
材質
樹脂
形状
角形
取付
壁・天井・床据付タイプ
タイプ
風量調節付
内容量
1個
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602218
AT-100QKN3
170
97
141.5
148.5
175
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602227
AT-100QKN3-BE
170
97
141.5
148.5
175
¥
4,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602236
AT-150QKN3
225
144
196
-
234
¥
5,100
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
45602245
AT-200QKN3
285
197
256
-
294
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください