曜日別特売

接続口変換ソケット

接続口変換ソケット - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)接続口変換ソケット - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
(1件のレビュー)

100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂

用途室内用材質樹脂適合機種AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN呼称107内容量1個
注意
※ダクトとダクトの接続の際の口径変換には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602489AT-1075PKP
900
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45602489
2023-12-14
用途: 換気扇の配管径変更
サービス業

今時の換気扇はφ100mmのものばかりであるが、
マンションが古くφ75mm配管のため、この変換ソケットが
必要であった。
長さがあと5cm短いと取り回しがよいと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする