メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
適合機種
AT-150QEF4-BL/
AT-175QEF4-BL/
AT-150QEFD4-BL/
AT-175QEFD4-BL/
用途
交換用フィルター
タイプ
壁・天井取付タイプ用
呼称
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602665
AT-150QEF4-F
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください