メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
差圧給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
適合機種
AT-150QSUF /
AT-150TQSUF
用途
交換用フィルター
タイプ
壁・天井取付タイプ用
呼称
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602708
AT-150QSF
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください