メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
自然給気ユニット 交換用フィルター フラットパネル用
(1件のレビュー)
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-150QNU2
タイプ
フラットパネル用
呼称
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602717
AT-150QNU2-F
¥
800
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください