自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用

自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター フラットインテリアパネル用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)

用途交換用フィルタータイプフラットインテリアパネル用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602726AT-75QNU-FAT-75QNU8875
800
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
45602735AT-100QNU-FAT-100QNU(-L)/
AT-100QNUB(-L)
98100
800
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする