メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
自然給気ユニット 交換用フィルター 丸形用
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
用途
交換用フィルター
適合機種
AT-100QNM(2)
タイプ
丸形用
呼称
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602778
AT-100QNM-F
¥
800
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください