自然給気ユニット 交換用フィルター 天井取付タイプ用

自然給気ユニット 交換用フィルター 天井取付タイプ用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)自然給気ユニット 交換用フィルター 天井取付タイプ用 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)

材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)

用途交換用フィルター適合機種AT-100QNKTタイプ天井取付タイプ用呼称100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45602787AT-100QNKT-F
800
529
582(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする