メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
材質:ネットフィルター(合成樹脂)
用途
交換用フィルター
タイプ
角形・プッシュ式風量調整付用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602796
AT-100QRKN3-F
86.5
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
45602805
AT-150QRKN3-F
136
¥
800
¥
529
¥
582
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください