メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
レジスター 交換用フィルター 角形・プッシュ式風量調整付用
(1件のレビュー)
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)(カテキン入)
用途
交換用フィルター
タイプ
角形・プッシュ式風量調整付用
内容量
1個
注意
※このフィルターは練り込まれているカテキン成分が日光等に反応し赤みがかることがありますが、品質・性能面に変わりありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45602814
AT-100QRKF3-F
87
¥
600
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
45602823
AT-150QRKF3-F
137
¥
800
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください