曜日別特売

ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度

ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD72度 - メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
(1件のレビュー)

特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304

用途ダンパー材質ステンレスタイプダクト挿入タイプ角度(°)(防火ダンパー)72内容量1個
注意
※使用については地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45603094AT-75DDS7339
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45603103AT-100DDS9851
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45603119AT-125DDS12364
5,000
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603128AT-150DDS14876
5,000
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
45603137AT-175DDS17389
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603146AT-200DDS198101
7,000
4,698
5,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603155AT-225DDS220144
14,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603164AT-250DDS248125
14,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603173AT-300DDS295152
19,000
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45603094
2021-06-29
用途: ダクト内防火ダンパー設置

全体の造りはしっかりしていて好印象。
しかし、付属の温度ヒューズがAT-75DDSにはどうしてそのままでは取り付け出来ません。仕方なく一度接合部を溶融させて間隔を広げる作業が必要でした。
改良を期待します。
ちなみに、AT-150DDSは追加作業なく同じ温度ヒューズを取り付け出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする