メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
フレキシブルダクト
内部はドレンの溜りにくいなめらかな構造 接続用バンド付 材質:合成樹脂
用途
中間接続用
材質
樹脂
呼称
100
適合パイプ
Φ100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45603715
AT-100PJP-45
450
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45603724
AT-100PJP-60
600
¥
7,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください