ラチェットハンドル
ギア数は22枚です。ラバーグリップのラチェットハンドルにクイックリリース機構を付けました。
用途ラチェット機構のついたソケットハンドルです。
全長L(mm)258
質量(g)520
寸法H(mm)37.5
寸法T(mm)22.5
寸法W(mm)44
駆動角(sq.)12.7(1/2")
内容量1個
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないで下さい。
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16