曜日別特売

169 スラックス

169 スラックス - 桑和169 スラックス - 桑和169 スラックス - 桑和169 スラックス - 桑和169 スラックス - 桑和

綿の肌触りとストレッチ性の融合
動きやすさと綿同等の耐火性を 併せ持つ素材を使用した作業服
綿の肌触りにストレッチ性を加えた綿×PU 素材
綿 100% と同等の耐火性 (※スパッタリングテスト )
動きやすさを追求した高いストレッチ性
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

機能ストレッチ、消臭素材フロント:金属ファスナー混率(%)綿98 ポリウレタン2仕様コインポケット、デオドラントテープ、両側カーゴペン差し、隠しマジックテープ種別スラックス分類夏物内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45617584169ネイビー7070
6,900
3,390
3,729(税込)
10日以内出荷
返品不可
45617593169ネイビー7373
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617609169ネイビー7676
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617618169ネイビー7979
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617627169ネイビー8282
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617636169ネイビー8585
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617645169ネイビー8888
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617654169ネイビー9191
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617663169ネイビー9595
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617679169ネイビー100100
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617688169ネイビー105105
7,300
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617697169ネイビー110110
7,300
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617706169ネイビー120120
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617715169ネイビー130130
8,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617733169シルバーグレー7373
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617749169シルバーグレー7676
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617758169シルバーグレー7979
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617767169シルバーグレー8282
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617776169シルバーグレー8585
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617785169シルバーグレー8888
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617794169シルバーグレー9191
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617803169シルバーグレー9595
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617819169シルバーグレー100100
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617828169シルバーグレー105105
7,300
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617837169シルバーグレー110110
7,300
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617846169シルバーグレー120120
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617855169シルバーグレー130130
8,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617864169インディゴ7070
6,900
3,390
3,729(税込)
10日以内出荷
返品不可
45617873169インディゴ7373
6,900
3,390
3,729(税込)
10日以内出荷
返品不可
45617889169インディゴ7676
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617898169インディゴ7979
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617907169インディゴ8282
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617916169インディゴ8585
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617925169インディゴ8888
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617934169インディゴ9191
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617943169インディゴ9595
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617959169インディゴ100100
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617968169インディゴ105105
7,300
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617977169インディゴ110110
7,300
3,290
3,619(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617986169インディゴ120120
7,400
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
45617995169インディゴ130130
8,600
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618004169カーキー7070
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618013169カーキー7373
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618029169カーキー7676
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618038169カーキー7979
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618047169カーキー8282
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618056169カーキー8585
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618065169カーキー8888
6,900
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618074169カーキー9191
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
45618083169カーキー9595
7,100
3,390
3,729(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする