198 ツータックカーゴパンツ

198 ツータックカーゴパンツ - 桑和198 ツータックカーゴパンツ - 桑和198 ツータックカーゴパンツ - 桑和198 ツータックカーゴパンツ - 桑和
(3件のレビュー)

ソフトな肌触りと普遍的なシルエット
T/C 素材を使用した扱いやすくリーズナブルな定番商品
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
吸汗速乾加工で爽やかな着心地

機能吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア混率(%)綿35 ポリエステル65仕様コインポケット、ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、カーゴポケット(野帳が入る)種別ツータックカーゴパンツ対応シーズン夏物材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45619465198ネイビーS70~73
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619474198ネイビーM76~79
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619483198ネイビーL82~85
5,100
2,490
2,739(税込)
当日出荷
45619499198ネイビーLL88~91
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619508198ネイビー3L95~100
5,500
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619517198ネイビー4L105~110
5,600
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619526198ネイビー6L125~130
6,800
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619535198シルバーグレーS70~73
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619544198シルバーグレーM76~79
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619553198シルバーグレーL82~85
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619569198シルバーグレーLL88~91
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619578198シルバーグレー3L95~100
5,500
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619587198シルバーグレー4L105~110
5,600
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619596198シルバーグレー6L125~130
6,800
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619605198モスグリーンS70~73
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619614198モスグリーンM76~79
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619623198モスグリーンL82~85
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619639198モスグリーンLL88~91
5,100
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619648198モスグリーン3L95~100
5,500
2,490
2,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619657198モスグリーン4L105~110
5,600
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
返品不可
45619666198モスグリーン6L125~130
6,800
3,190
3,509(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45619517
2024-05-28
用途: 仕事作業用
宮内建材

安価でW100cmを超えるサイズはなかなか無いのでよかったです。夏用なので生地は薄目で涼しそうです。お尻周りがたっぷりしているので動きやすいです。

対象商品 : 45619499
2022-08-28
用途: 電気工事の作業着
天平北

腰回り 股下のゆとり ポケットの位置 など文句なし 財布 携帯電話など太ももポケットに入れると 腰道具とヒットしません。使いやすいです。
股下の縫合がいまいち弱い 少しハードに開脚すると股割けします。新品時に 補強してから使用してます。ここを何とかしてください。夏用 冬用共に 股下が弱いです。
当たり、はずれの問題でありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 45619544
2020-05-28
用途: 作業時
建設業・工事業

着心地、動きやすさは問題ない。
最大の誤算は色、同メーカーで上着を買ったが色が違う。
同色でもロット差はあると思うが明らかに違っている。
作業着は見て買わなければいけませんね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする