桑和
279 ツータックスラックス
定番の T/C ソフトライトツイルを使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工
混率(%)
綿70 ポリエステル30
仕様
コインポケット、脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
対応シーズン
夏物
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
内容量
1本
全28種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
パープルブルー
ミストグリーン
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
70~73
76~79
82~85
88~91
95~100
105~110
125~130
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45621303
279
ネイビー
S
70~73
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621328
279
ネイビー
L
82~85
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621337
279
ネイビー
LL
88~91
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621355
279
ネイビー
4L
105~110
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621364
279
ネイビー
6L
125~130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621373
279
グレー
S
70~73
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621389
279
グレー
M
76~79
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621398
279
グレー
L
82~85
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621407
279
グレー
LL
88~91
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621416
279
グレー
3L
95~100
¥
9,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621425
279
グレー
4L
105~110
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621434
279
グレー
6L
125~130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621459
279
ミストグリーン
M
76~79
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621468
279
ミストグリーン
L
82~85
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621477
279
ミストグリーン
LL
88~91
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621486
279
ミストグリーン
3L
95~100
¥
9,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621495
279
ミストグリーン
4L
105~110
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621504
279
ミストグリーン
6L
125~130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621513
279
パープルブルー
S
70~73
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621529
279
パープルブルー
M
76~79
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621538
279
パープルブルー
L
82~85
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621547
279
パープルブルー
LL
88~91
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621556
279
パープルブルー
3L
95~100
¥
9,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621565
279
パープルブルー
4L
105~110
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621574
279
パープルブルー
6L
125~130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45621319
279
ネイビー
M
76~79
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
取扱停止中
返品不可
45621346
279
ネイビー
3L
95~100
¥
9,300
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
取扱停止中
返品不可
45621443
279
ミストグリーン
S
70~73
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください