桑和
VA410 レディースツータックスラックス
ナチュラルカラーで女性にも人気
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
脇ゴム仕様
種別
ツータックスラックス
対応シーズン
夏物
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
性別
女性用
内容量
1本
全35種類を絞り込む
色
選択してください
シルバーグレー
ネイビー
パウダーブルー
モスグリーン
ローズウット
サイズ
選択してください
3L
4L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
60~65
65~70
70~75
75~80
80~90
90~100
108~122
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45624259
410
ネイビー
S
60~65
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624268
410
ネイビー
M
65~70
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624277
410
ネイビー
L
70~75
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624286
410
ネイビー
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624295
410
ネイビー
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624304
410
ネイビー
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624313
410
ネイビー
6L
108~122
¥
9,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624329
410
シルバーグレー
S
60~65
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624338
410
シルバーグレー
M
65~70
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624347
410
シルバーグレー
L
70~75
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624356
410
シルバーグレー
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624365
410
シルバーグレー
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624374
410
シルバーグレー
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624383
410
シルバーグレー
6L
108~122
¥
9,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624399
410
ローズウット
S
60~65
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624417
410
ローズウット
L
70~75
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624426
410
ローズウット
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624435
410
ローズウット
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624444
410
ローズウット
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624453
410
ローズウット
6L
108~122
¥
9,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624469
410
モスグリーン
S
60~65
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624478
410
モスグリーン
M
65~70
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624487
410
モスグリーン
L
70~75
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624496
410
モスグリーン
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624505
410
モスグリーン
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624514
410
モスグリーン
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624523
410
モスグリーン
6L
108~122
¥
9,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624539
410
パウダーブルー
S
60~65
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624548
410
パウダーブルー
M
65~70
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624557
410
パウダーブルー
L
70~75
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624566
410
パウダーブルー
LL
75~80
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624575
410
パウダーブルー
3L
80~90
¥
7,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624584
410
パウダーブルー
4L
90~100
¥
8,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624593
410
パウダーブルー
6L
108~122
¥
9,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45624408
410
ローズウット
M
65~70
¥
7,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください