桑和
VA418 ツータックカーゴパンツ
制電性エコ素材を使用
普遍的なシルエットのロングセラー商品
信頼の日本製 T/C ソフトライトツイルを使用
レディースサイズ対応商品
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿35 ポリエステル65
仕様
脇ゴム仕様、両側カーゴファスナーポケット、カーゴポケット(野帳が入る)
種別
ツータックカーゴパンツ
対応シーズン
夏物
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45626709
418
ネイビー
S
70~73
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626718
418
ネイビー
M
76~79
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626727
418
ネイビー
L
82~85
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626736
418
ネイビー
LL
88~91
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626745
418
ネイビー
3L
95~100
¥
8,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626754
418
ネイビー
4L
105~110
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626763
418
ネイビー
6L
125~130
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626779
418
シルバーグレー
S
70~73
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626788
418
シルバーグレー
M
76~79
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626797
418
シルバーグレー
L
82~85
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626806
418
シルバーグレー
LL
88~91
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626815
418
シルバーグレー
3L
95~100
¥
8,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626824
418
シルバーグレー
4L
105~110
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626833
418
シルバーグレー
6L
125~130
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626849
418
ローズウット
S
70~73
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626858
418
ローズウット
M
76~79
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626867
418
ローズウット
L
82~85
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626876
418
ローズウット
LL
88~91
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626885
418
ローズウット
3L
95~100
¥
8,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626894
418
ローズウット
4L
105~110
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626903
418
ローズウット
6L
125~130
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626919
418
モスグリーン
S
70~73
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626928
418
モスグリーン
M
76~79
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626937
418
モスグリーン
L
82~85
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626946
418
モスグリーン
LL
88~91
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626955
418
モスグリーン
3L
95~100
¥
8,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626964
418
モスグリーン
4L
105~110
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626973
418
モスグリーン
6L
125~130
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626989
418
パウダーブルー
S
70~73
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45626998
418
パウダーブルー
M
76~79
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627007
418
パウダーブルー
L
82~85
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627016
418
パウダーブルー
LL
88~91
¥
8,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627025
418
パウダーブルー
3L
95~100
¥
8,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627034
418
パウダーブルー
4L
105~110
¥
8,900
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45627043
418
パウダーブルー
6L
125~130
¥
10,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください