588 カーゴパンツ

588 カーゴパンツ - 桑和588 カーゴパンツ - 桑和

夏でも快適な 7oz の軽量デニムを使用したスタイリッシュでカジュアルライクなデニムウェア
7oz のサマーストレッチデニムを使用
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
動きやすさを追求した高いストレッチ性

ブルーブラック機能ストレッチ、消臭素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ボタン(隠しドットボタン)混率(%)綿74 ポリエステル24 ポリウレタン2仕様タックボタン、コインポケット、デオドラントテープ、カーゴペン差し、ひざダーツ、裾紐通しホール、カラビナループ、スルーポケット(野帳が入る)、フラップ付きポケット種別カーゴパンツ股下(cm)82分類夏物色番554内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45639275588S73
8,400
3,790
4,169(税込)
10日以内出荷
返品不可
45639284588M78
8,400
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639293588L83
8,400
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
45639309588LL88
8,400
3,790
4,169(税込)
3日以内出荷
返品不可
456393185883L93
8,800
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
456393275884L100
8,900
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする