VA629 ツータックスラックス

VA629 ツータックスラックス 桑和

信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい

機能吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工 混率(%)綿55 ポリエステル45 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー 種別ツータックスラックス 股下(cm)80 分類夏物 内容量1本
お気に入りに追加
42件中 1~42件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45645733 629 ローズウット 70 70
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645749 629 ローズウット 73 73
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645758 629 ローズウット 76 76
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645767 629 ローズウット 79 79
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645776 629 ローズウット 82 82
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645785 629 ローズウット 85 85
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645794 629 ローズウット 88 88
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645803 629 ローズウット 91 91
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45645819 629 ローズウット 95 95
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45645828 629 ローズウット 100 100
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45645837 629 ローズウット 105 105
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45645846 629 ローズウット 110 110
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45645855 629 ローズウット 120 120
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
45645864 629 ローズウット 130 130
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45645873 629 ミントグリーン 70 70
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645889 629 ミントグリーン 73 73
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645898 629 ミントグリーン 76 76
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645907 629 ミントグリーン 79 79
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645916 629 ミントグリーン 82 82
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645925 629 ミントグリーン 85 85
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645934 629 ミントグリーン 88 88
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45645943 629 ミントグリーン 91 91
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45645959 629 ミントグリーン 95 95
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45645968 629 ミントグリーン 100 100
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45645977 629 ミントグリーン 105 105
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45645986 629 ミントグリーン 110 110
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45645995 629 ミントグリーン 120 120
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
45646004 629 ミントグリーン 130 130
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
45646013 629 パープルブルー 70 70
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45646029 629 パープルブルー 73 73
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45646038 629 パープルブルー 76 76
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45646047 629 パープルブルー 79 79
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45646056 629 パープルブルー 82 82
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45646065 629 パープルブルー 85 85
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45646074 629 パープルブルー 88 88
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45646083 629 パープルブルー 91 91
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45646099 629 パープルブルー 95 95
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45646108 629 パープルブルー 100 100
7,200
 
 
取扱い終了

返品不可
45646117 629 パープルブルー 105 105
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45646126 629 パープルブルー 110 110
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
45646135 629 パープルブルー 120 120
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
45646144 629 パープルブルー 130 130
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする