桑和
1529 ワンタックスラックス
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
内容量
1本
全70種類を絞り込む
色
選択してください
アイボリー
オリーブ
ケンブリッヂブルー
ブルー
モスグリーン
サイズ
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45681458
1529
ブルー
70
70
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45681528
1529
ブルー
91
91
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681546
1529
ブルー
100
100
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681589
1529
ブルー
130
130
¥
11,800
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681607
1529
モスグリーン
73
73
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681616
1529
モスグリーン
76
76
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681625
1529
モスグリーン
79
79
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681634
1529
モスグリーン
82
82
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681643
1529
モスグリーン
85
85
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681659
1529
モスグリーン
88
88
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681668
1529
モスグリーン
91
91
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681686
1529
モスグリーン
100
100
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681695
1529
モスグリーン
105
105
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681729
1529
モスグリーン
130
130
¥
11,800
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681878
1529
ケンブリッヂブルー
70
70
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681896
1529
ケンブリッヂブルー
76
76
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681905
1529
ケンブリッヂブルー
79
79
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681914
1529
ケンブリッヂブルー
82
82
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45681939
1529
ケンブリッヂブルー
88
88
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681948
1529
ケンブリッヂブルー
91
91
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681957
1529
ケンブリッヂブルー
95
95
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681966
1529
ケンブリッヂブルー
100
100
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45681984
1529
ケンブリッヂブルー
110
110
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681993
1529
ケンブリッヂブルー
120
120
¥
10,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45681467
1529
ブルー
73
73
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681476
1529
ブルー
76
76
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681485
1529
ブルー
79
79
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681494
1529
ブルー
82
82
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681503
1529
ブルー
85
85
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681519
1529
ブルー
88
88
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681537
1529
ブルー
95
95
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681555
1529
ブルー
105
105
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681564
1529
ブルー
110
110
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681573
1529
ブルー
120
120
¥
10,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681598
1529
モスグリーン
70
70
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681677
1529
モスグリーン
95
95
¥
10,300
¥
4,690
¥
5,159
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681704
1529
モスグリーン
110
110
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681713
1529
モスグリーン
120
120
¥
10,600
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681887
1529
ケンブリッヂブルー
73
73
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681923
1529
ケンブリッヂブルー
85
85
¥
10,100
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681975
1529
ケンブリッヂブルー
105
105
¥
10,500
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
取扱停止中
返品不可
45682009
1529
ケンブリッヂブルー
130
130
¥
11,800
¥
5,190
¥
5,709
(税込)
取扱停止中
返品不可
45681318
1529
アイボリー
70
70
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
45681327
1529
アイボリー
73
73
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
45681336
1529
アイボリー
76
76
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
45681345
1529
アイボリー
79
79
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
45681354
1529
アイボリー
82
82
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
45681363
1529
アイボリー
85
85
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
45681379
1529
アイボリー
88
88
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
45681388
1529
アイボリー
91
91
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ