3225 長袖シャツ

3225 長袖シャツ - 桑和

3023シリーズとも組み合わせ可能

仕様
スマートポケット(野帳が入る)、ノーフォーク、袖ペン差し、内ペン差し、ひじダーツ
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿35 ポリエステル65
分類
定番
機能
制電性素材、タフ素材、起毛加工、イージーアイロン
素材
金属ボタン、右胸ポケット:金属ファスナー、フロント:金属ファスナー
袖丈
長袖
内容量
1枚
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
456898763225グリーンM
¥10,500
取扱い終了
返品不可
456898853225グリーンL
¥10,500
取扱い終了
返品不可
456898943225グリーンLL
¥10,500
取扱い終了
返品不可
456899033225グリーン3L
¥10,900
取扱い終了
返品不可
456899193225グリーン4L
¥11,000
取扱い終了
返品不可
456899283225グリーン6L
¥12,200
取扱い終了
返品不可
456899373225グレーM
¥10,500
取扱い終了
返品不可
456899463225グレーL
¥10,500
取扱い終了
返品不可
456899553225グレーLL
¥10,500
取扱い終了
返品不可
456899643225グレー3L
¥10,900
取扱い終了
返品不可
456899733225グレー4L
¥11,000
取扱い終了
返品不可
456899893225グレー6L
¥12,200
取扱い終了
返品不可
456899983225チャコールグレーM
¥10,500
取扱い終了
返品不可
456900073225チャコールグレーL
¥10,500
取扱い終了
返品不可
456900163225チャコールグレーLL
¥10,500
取扱い終了
返品不可
456900253225チャコールグレー3L
¥10,900
取扱い終了
返品不可
456900343225チャコールグレー4L
¥11,000
取扱い終了
返品不可
456900433225チャコールグレー6L
¥12,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする