防寒ジャケット GC-W586
4WAYストレッチ&コーデュラ素材を使用した「軽量中綿アウター」
軽防寒より暖かく、防水防寒より動きやすい防寒を探されている方におすすめ!
コーデュラ生地を表に使用しているためタフな着回しにも対応。
裏地にシルキーな「ドライストレッチニット」を使用することにより、内側からの汗を素早く吸収し拡散するため、サラッとした着心地が長続きします!
- 素材
- 表地:ナイロン88%・ポリウレタン12% 裏地:ポリエステル95%・ポリウレタン5% 中綿:ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全14種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
ブルゾン/ジャケット 秋冬 の新着商品
カテゴリ