曜日別特売

オルパス防寒ジャケット 8257

オルパス防寒ジャケット 8257 - カジメイクオルパス防寒ジャケット 8257 - カジメイクオルパス防寒ジャケット 8257 - カジメイクオルパス防寒ジャケット 8257 - カジメイクオルパス防寒ジャケット 8257 - カジメイクオルパス防寒ジャケット 8257 - カジメイクオルパス防寒ジャケット 8257 - カジメイクオルパス防寒ジャケット 8257 - カジメイク

場所を環境を選ばず、いつでもどこでも着られる万能防寒ジャケットです。
晴れた日は防風ジャケットに、耐水素材で雪や雨の日でも使用できます(レインウェアではありません)。
表地の裏側にフィルムを貼り付け雨や風を通さない防風仕様です。
ジャケット全体に保温性の高い中わたを使用しています。
水・汚れをはじくはっ水加工です。

混率(%)
表地:ポリエステル100/TPUラミネート 裏地:ポリエステル100 中わた:ポリエステル100
内容量
1着
注意
※レインウェアではありません
全8種類を絞り込む
色
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057186198257ブラック3L12878175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057186718257シルバーM11672160~170
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057187778257ブラックLL12476175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057187868257シルバーLL12476175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057189088257シルバーL12074170~180
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057189178257シルバー3L12878175~185
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057189268257ブラックM11672160~170
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
057189518257ブラックL12074170~180
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする