軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン TW-W180

軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 - TAKAYAWORKWEAR軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 - TAKAYAWORKWEAR軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 - TAKAYAWORKWEAR軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 - TAKAYAWORKWEAR軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 - TAKAYAWORKWEAR軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 - TAKAYAWORKWEAR軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 - TAKAYAWORKWEAR軽防寒 ストレッチライトウォームブルゾン  TW-W180 - TAKAYAWORKWEAR

タテヨコストレッチ素材の軽防寒。
起毛トリコットを反転させた裏地により、衣服内に”デッドエアー”を生み出し、優れた保温性を発揮。
軽量で動きやすいため、幅広いワークシーンで活躍。
SS~Sサイズはレディース対応シルエットのダイバーシティモデル。
テフロン加工による強力な防汚・撥水・撥油性を発揮!
各所にポケットを配置しており、スタイリッシュなデザインと高い収納力を両立。
裾リブ&袖口ハーフリブ仕様で冷気の侵入をシャットアウトします。
両脇ポケットはファスナー付きなので物が落ちる確率を下げます。

素材
表地:ポリエステル90%・ポリウレタン10% 裏地:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04368310TW-W180ネイビーSS1064259
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
04368328TW-W180グレーM1144663
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
04368346TW-W180グレーL1184865
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
04368362TW-W180グレー4L1405667
¥17,100
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
04368371TW-W180ネイビー4L1405667
¥17,100
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
04368389TW-W180グレー3L1325367
¥17,100
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
04368398TW-W180ネイビーM1144663
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
04368407TW-W180ネイビー5L1485967
¥17,100
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
04368441TW-W180グレー5L1485967
¥17,100
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
04368468TW-W180ネイビーLL1245067
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
04368477TW-W180ネイビー3L1325367
¥17,100
¥8,598
¥9,458(税込)
5日以内出荷
04368486TW-W180グレーLL1245067
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
04368529TW-W180グレーS1104461
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
04368538TW-W180グレーSS1064259
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
04368547TW-W180ネイビーL1184865
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
04368556TW-W180ネイビーS1104461
¥16,800
¥8,498
¥9,348(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする