桑和
4119 ツータックスラックス
肌触りが良く、納得の着心地
制電性エコ素材を使用したロングセラー商品
機能
制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーアイロン
混率(%)
綿35 ポリエステル65
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー
仕様
氏名片布
種別
ツータックスラックス
分類
定番
グリーン購入法
適合
内容量
1本
全70種類を絞り込む
色
選択してください
シルバーグレー
ネイビー
パウダーブルー
モスグリーン
ローズウット
サイズ
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
70種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45696946
4119
ネイビー
70
70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45696955
4119
ネイビー
73
73
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45696964
4119
ネイビー
76
76
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45696973
4119
ネイビー
79
79
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45696989
4119
ネイビー
82
82
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45696998
4119
ネイビー
85
85
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697007
4119
ネイビー
88
88
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697016
4119
ネイビー
91
91
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697025
4119
ネイビー
95
95
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697034
4119
ネイビー
100
100
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697043
4119
ネイビー
105
105
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697059
4119
ネイビー
110
110
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697068
4119
ネイビー
120
120
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697077
4119
ネイビー
130
130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697086
4119
シルバーグレー
70
70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45697095
4119
シルバーグレー
73
73
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697104
4119
シルバーグレー
76
76
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697113
4119
シルバーグレー
79
79
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697129
4119
シルバーグレー
82
82
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697138
4119
シルバーグレー
85
85
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697147
4119
シルバーグレー
88
88
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697156
4119
シルバーグレー
91
91
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697165
4119
シルバーグレー
95
95
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697174
4119
シルバーグレー
100
100
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697199
4119
シルバーグレー
110
110
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697208
4119
シルバーグレー
120
120
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697217
4119
シルバーグレー
130
130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697226
4119
ローズウット
70
70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697235
4119
ローズウット
73
73
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697244
4119
ローズウット
76
76
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
45697253
4119
ローズウット
79
79
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697269
4119
ローズウット
82
82
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697278
4119
ローズウット
85
85
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697287
4119
ローズウット
88
88
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697296
4119
ローズウット
91
91
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697305
4119
ローズウット
95
95
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697314
4119
ローズウット
100
100
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697323
4119
ローズウット
105
105
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697339
4119
ローズウット
110
110
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697348
4119
ローズウット
120
120
¥
9,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697357
4119
ローズウット
130
130
¥
10,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697366
4119
モスグリーン
70
70
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697375
4119
モスグリーン
73
73
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697384
4119
モスグリーン
76
76
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697393
4119
モスグリーン
79
79
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697409
4119
モスグリーン
82
82
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697418
4119
モスグリーン
85
85
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697427
4119
モスグリーン
88
88
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697436
4119
モスグリーン
91
91
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45697445
4119
モスグリーン
95
95
¥
9,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ